| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000061221 Herst.-Nr.: NA4917R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NTN Nadellager NA4917R Nadellager sind relativ kleine aber qualitativ hochwertige Rollenlager, die häufig radialen Kräften mit geringen Drehzahlen ausgesetzt sind. Der Vorteil liegt in der hohen Tragkraft, die durch die erhöhte Auflagefläche entsteht. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NA4917R | Werksnummer: | NTN NA4917R | Breite netto mm: | 35,00 | Gewicht netto Kg: | 1,300000 | Gewicht brutto Kg: | 1,300000 | Innendurchmesser mm: | 85,00 | Aussendurchmesser mm: | 120,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 59,23* | € 62,91* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 58,53* | € 68,33* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 58,71* | € 68,62* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 63,61* | € 74,65* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 67,04* | € 76,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|