Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

212681


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
212681
212681
212681
Artikel-Nr.:
     709-212681
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     212681
EAN/GTIN:
     4004338212681
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
gah t-pfostenträger
T post support with flitch plate, Material: raw steel, Surface: hot-dip galvanised, for setting in concrete, Flitch plate width: 80 mm, Flitch plate height: 130 mm, Length of concrete anchor: 500 mm, Plate length: 90 mm, Tube Ø: 48.3 mm, Material thickness: 8.00 mm, No. of holes: 4, Hole: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
73089098900
Tube Ø:
48.3 mm
Material thickness:
8 mm
Dimension d 1 meaning:
Plate length
Dimension d 1:
90 mm
Dimension c 1 meaning:
Length of concrete anchor
Dimension c 1:
500 mm
Dimension b 1 meaning:
Flitch plate height
Dimension b 1:
130 mm
Dimension a 1 meaning:
Flitch plate width
Dimension a 1:
80 mm
Hole-Ø 1:
11 mm
Weight per UQ (kg):
3.370 kg
Article no. with space:
21268 1
No. of holes 1:
4
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 15,99*
€ 21,92*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 16,14*
€ 22,01*
1 Tag
11
4
Frei Haus
ab € 16,20*
€ 23,28*
Lager 709
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 18,28*
€ 24,71*
6 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 20,58*
€ 28,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.