Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 102791 Scherentürschließer TS 4000 weiß 9016 EN 1-6 ohne Gestänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE 102791 Scherentürschließer TS 4000 weiß 9016 EN 1-6 ohne Gestänge
GEZE 102791 Scherentürschließer TS 4000 weiß 9016 EN 1-6 ohne Gestänge
GEZE 102791 Scherentürschließer TS 4000 weiß 9016 EN 1-6 ohne Gestänge
GEZE 102791 Scherentürschließer TS 4000 weiß 9016 EN 1-6 ohne Gestänge
Artikel-Nr.:
     1955B-2000244983
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     102791
EAN/GTIN:
     4042938027915
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Scherentürschließer TS 4000 weiß 9016 EN 1-6 o.Gestänge GEZE obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · optische Schließkraftanzeige · regulierbare Öffnungsdämpfung · regulierbare, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit · alle Funktionen von vorn einstellbar · Endschlageinstellung über Gestänge · Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung · für rechts und links angeschlagene TürenWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: ohne Gestänge
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
102791
Werksnummer:
3000255074
Länge netto mm:
339,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
2,516000
Gewicht brutto Kg:
2,516000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß 9016
Groesse:
EN 1-6
Produktart:
Scherentürschließer
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
€ 4,99*
ab € 56,77*
€ 73,41*
Lager 1955
40
€ 5,99*
ab € 56,43*
€ 74,54*
1 Tag
39
€ 7,99*
ab € 66,24*
€ 84,68*
3 Tage
49
€ 4,95*
ab € 65,05*
€ 91,80*
1 Tag
40
€ 5,45*
ab € 72,13*
€ 92,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
053134
ab € 83,45*
Zubehör
GEZE
057126
ab € 53,74*
Zubehör
GEZE
049240
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.