Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherentürschließer TS 4000 weiß 9016 EN 1-6 ohne Gestänge GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255074
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     102791
EAN/GTIN:
     4042938027915
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage

Scherentürschließer TS 4000 weiß 9016 EN 1-6 ohne Gestänge GEZE


obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 1600 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · einstellbare Schließkraft im Größenbereich 1 - 6 · Optische Größenanzeige · regulierbare Öffnungsdämpfung · regulierbare, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit · alle Funktionen von vorn einstellbar · Endschlageinstellung über Gestänge · Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung ·
Weitere technische Eigenschaften Ergänzung: ohne Gestänge
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Schließerhöhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, türschließer weiß geze, obentürschließer geze, obentürschließer, Türschließer (Scherengestänge)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 4,99*
ab € 56,59*
€ 70,29*
6 Tage
25
€ 5,99*
ab € 56,41*
€ 71,34*
Lager 7051
25
€ 7,99*
ab € 65,84*
€ 80,94*
2 Tage
35
€ 5,45*
ab € 73,02*
€ 88,85*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 73,02*
€ 89,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
053134
ab € 83,67*
Zubehör
GEZE
057126
ab € 53,84*
Zubehör
GEZE
049240
ab € 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.