Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEMENT SYSTEM 11100-00052 Möbelfuß weißaluminium 30 mm Höhe 400 mm Anschraubpla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELEMENT SYSTEM 11100-00052 Möbelfuß weißaluminium 30 mm Höhe 400 mm Anschraubpla
ELEMENT SYSTEM 11100-00052 Möbelfuß weißaluminium 30 mm Höhe 400 mm Anschraubpla
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246259
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     11100-00052
EAN/GTIN:
     4006676028535
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Tischbeine
Möbelfuß weißalu.30mm H.400mm Platte ELEMENT SYSTEM aus Stahl-Rundrohr 30 mm Ø, lackiert · Anschraubplatte 60 x 60 mm · mit M10-Gewinde · Tragkraft je Fuß 50 kg · Bodenunebenheiten können durch Einsatz der Regulierschrauben ausgeglichen werden (geringere Tragkraft berücksichtigen!). ähnlich RAL 9006 = weißaluminium ähnlich RAL 9003 = weiß Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Anschraubplatte · Material: Stahl
Weitere Informationen:
eClassID:
23250314
HerstellerNr:
11100-00052
Werksnummer:
3000271268
Länge netto mm:
402,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
52,00
Gewicht netto Kg:
0,311000
Gewicht brutto Kg:
0,311000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
30 mm Höhe 400 mm
Produktart:
Möbelfuß
Weitere Suchbegriffe: Tischbeinset, tischbeine
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
28
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 3,07*
3 Tage
21
4
€ 5,99*
ab € 2,03*
€ 3,36*
2 Tage
25
4
€ 5,49*
ab € 2,04*
€ 3,37*
1 Tag
28
4
€ 5,45*
ab € 2,08*
€ 3,43*
Lager 1955
28
4
€ 5,99*
ab € 2,16*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 14,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wagner
15413001
ab € 1,16*
Zubehör
Wagner
15413401
ab € 2,47*
Zubehör
Wagner
15416101
ab € 1,31*
Zubehör
Wagner
15413801
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.