Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelfuß weißalu.30mm H.400mm Platte ELEMENT SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-196125
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     11100-00052
EAN/GTIN:
     4006676028535
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Tischbeine
aus Stahl-Rundrohr 30 mm Ø, lackiert · Anschraubplatte 60 x 60 mm · mit M10-Gewinde · Tragkraft je Fuß 50 kg · Bodenunebenheiten können durch Einsatz der Regulierschrauben ausgeglichen werden (geringere Tragkraft berücksichtigen!). ähnlich RAL 9006 = weißaluminium ähnlich RAL 9003 = weiß Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Oberfläche:
weißaluminium
Ø:
30 mm
Höhe:
400 mm
Gewinde:
M10
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belastbarkeit:
50 kg
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischbeinset, tischbeine, Tischbein-Sets, Tischfuß, Tischfußgestell, Tischgestelle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
28
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 3,07*
4 Tage
21
4
€ 5,99*
ab € 2,04*
€ 3,49*
Lager 4757
25
4
€ 5,49*
ab € 2,05*
€ 3,51*
2 Tage
28
4
€ 5,45*
ab € 2,07*
€ 3,54*
7 Tage
28
4
€ 5,99*
ab € 2,15*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 14,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wagner
15413001
ab € 1,11*
Zubehör
Wagner
15413401
ab € 2,38*
Zubehör
Wagner
15416101
ab € 1,29*
Zubehör
Wagner
15413801
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.