Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH 71555 Möbelgriffschrauben Länge 24 mm Doppelkreuzschlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HETTICH 71555 Möbelgriffschrauben Länge 24 mm Doppelkreuzschlitz
HETTICH 71555 Möbelgriffschrauben Länge 24 mm Doppelkreuzschlitz
HETTICH 71555 Möbelgriffschrauben Länge 24 mm Doppelkreuzschlitz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247115
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     71555
EAN/GTIN:
     4023149715556
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Möbelgriffschrauben
möbelgriffschrauben
Möbelgriffschrauben L.24mm Doppelkreuzschlitz HETTICH zur Befestigung von Möbelgriffen und Knöpfen · mit Doppelkreuzschlitz Weitere technische Eigenschaften: · Kopfausprägung: Doppelkreuzschlitz
Weitere Informationen:
eClassID:
23250401
HerstellerNr:
71555
Werksnummer:
3000273407
Länge netto mm:
26,00
Breite netto mm:
6,00
Höhe netto mm:
6,00
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 24 mm
Produktart:
Möbelgriffschrauben
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
850
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,0639*
€ 0,0868*
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,0636*
€ 0,0996*
1 Tag
250
50
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,0639*
€ 0,1087*
Lager 1955
250
50
pro Packung
€ 5,99*
ab € 0,067*
€ 0,113*
4 Tage
225
50
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,0697*
€ 0,1168*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,00134* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 5,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
71556
ab € 0,0671*
Ähnlich
Hettich
71557
ab € 0,0712*
Ähnlich
Hettich
71558
ab € 0,0725*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.