Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriffschrauben L.24mm Doppelkreuzschlitz HETTICH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-200321
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     71555
EAN/GTIN:
     4023149715556
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Möbelgriffschrauben
möbelgriffschrauben
zur Befestigung von Möbelgriffen und Knöpfen · mit Doppelkreuzschlitz Weitere technische Eigenschaften: · Kopfausprägung: Doppelkreuzschlitz
Weitere Informationen:
Gewinde:
M4
Länge:
24 mm
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Griffbefestigung, Möbelbeschlag, Möbelgriff, Schubladenschraube
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
850
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,0639*
€ 0,0868*
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,0636*
€ 0,0996*
1 Tag
250
50
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,0639*
€ 0,1087*
6 Tage
250
50
pro Packung
€ 5,99*
ab € 0,067*
€ 0,113*
Lager 4757
225
50
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,0697*
€ 0,1168*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0014* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 5,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
71556
ab € 0,0671*
Ähnlich
Hettich
71557
ab € 0,0712*
Ähnlich
Hettich
71558
ab € 0,0725*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.