Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe Aluminium F1 naturfarbig 7 Hut-/7 Mantelhaken Länge 1000 mm Hake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgarderobe Aluminium F1 naturfarbig 7 Hut-/7 Mantelhaken Länge 1000 mm Hake
Wandgarderobe Aluminium F1 naturfarbig 7 Hut-/7 Mantelhaken Länge 1000 mm Hake
Wandgarderobe Aluminium F1 naturfarbig 7 Hut-/7 Mantelhaken Länge 1000 mm Hake
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247906
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000284071
EAN/GTIN:
     4054773006338
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Wandgarderobe Alu.F1 naturf.7 Hut-/7 Mantelh.L.1000mm Hakenabstand 150mm Garderobenträger Aluminium 55 mm hoch · F1 naturfarbig · mit gerundeten Endabschlüssen · mit Aluminium Hut/Mantelhaken Ø 14 mm, Hakenabstand ca. 150 mm Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Wand · Ergänzung: Hakenabstand 150 mm · Material: Aluminium · Haken-Ø: 14mm · Höhe: 55mm
Weitere Informationen:
eClassID:
24310804
HerstellerNr:
3000284071
Werksnummer:
3000284071
Länge netto mm:
1000,00
Breite netto mm:
170,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
1,550000
Gewicht brutto Kg:
1,550000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Produktart:
Wandgarderobe
Ausfuehrung:
Hakenabstand 150 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 82,72*
€ 102,47*
1 Tag
16
€ 4,99*
ab € 82,48*
€ 102,57*
Lager 1955
16
€ 5,99*
ab € 81,33*
€ 103,67*
1 Tag
12
€ 5,59*
ab € 84,46*
€ 104,67*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 85,44*
€ 105,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
NW284062
ab € 155,61*
Ähnlich
k.A.
32606614
ab € 368,40*
Ähnlich
k.A.
NW284064
ab € 325,51*
Ähnlich
k.A.
NW284098
ab € 318,47*
Ähnlich
k.A.
NW284060
ab € 85,92*
Ähnlich
k.A.
NW284060
ab € 138,60*
Ähnlich
k.A.
NW284092
ab € 121,62*
Ähnlich
k.A.
NW284059
ab € 159,00*
Ähnlich
k.A.
NW284093
ab € 141,95*
Ähnlich
k.A.
NW284061
ab € 108,63*
Ähnlich
k.A.
NW284061
ab € 179,63*
Ähnlich
k.A.
NW284055/56/57
ab € 134,7568*
Ähnlich
k.A.
NW284055/56/57
ab € 164,35*
Ähnlich
k.A.
WG55602.700
ab € 64,70*
Ähnlich
k.A.
NW284058
ab € 222,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.