Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe Alu.F1 naturf.3 Hut-/6 Mantelh.L.600mm Hakenabstand 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000284060_1_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000284060_1_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000284060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW284060
EAN/GTIN:
     4054773006291
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Garderobenträger Aluminium Ø 40 mm · mit gebogenen Endabschlüssen · mit Aluminium 3-fach-Haken, Hakenabstand ca. 200 mm · Haken-Ø 10 mm · GS-Zeichen der LGA Nürnberg Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Wand · Ergänzung: Hakenabstand 200 mm · Material: Aluminium · Haken-Ø: 10mm · Ø: 40mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste 3 haken, garderobenleiste, wandgarderobe 60cm breit, Garderobe, Wandgarderoben, Wandgarderobenhaken, Wandmantelhaken
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 87,70*
€ 108,57*
6 Tage
12
€ 5,99*
ab € 88,00*
€ 108,67*
4 Tage
12
€ 4,99*
ab € 89,03*
€ 110,52*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 89,87*
€ 115,52*
5 Tage
12
€ 8,90*
ab € 93,526*
€ 115,736*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
32606614
ab € 219,60*
Ähnlich
k.A.
NW284062
ab € 155,19*
Ähnlich
k.A.
NW284064
ab € 280,77*
Ähnlich
k.A.
NW284098
ab € 274,28*
Ähnlich
k.A.
NW284060
ab € 120,28*
Ähnlich
k.A.
NW284092
ab € 104,29*
Ähnlich
k.A.
NW284059
ab € 137,42*
Ähnlich
k.A.
NW284093
ab € 122,74*
Ähnlich
k.A.
NW284061
ab € 108,57*
Ähnlich
k.A.
NW284061
ab € 155,91*
Ähnlich
k.A.
NW284055/56/57
ab € 140,53*
Ähnlich
k.A.
WG55602.700
ab € 64,64*
Ähnlich
k.A.
NW284058
ab € 190,51*
Ähnlich
k.A.
NW284095
ab € 180,31*
Ähnlich
k.A.
NW284062
ab € 210,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.