Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 64800001 Rauchmeldezentrale RMZ Contur Design silber Sturzmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 64800001 Rauchmeldezentrale RMZ Contur Design silber Sturzmontage
DORMAKABA 64800001 Rauchmeldezentrale RMZ Contur Design silber Sturzmontage
DORMAKABA 64800001 Rauchmeldezentrale RMZ Contur Design silber Sturzmontage
DORMAKABA 64800001 Rauchmeldezentrale RMZ Contur Design silber Sturzmontage
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249046
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64800001
EAN/GTIN:
     4021226301326
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
RWA Zentrale
RMZ RMZ Contur Design silber Sturzmontage DORMAKABA versorgt angeschlossene Feststellvorrichtung mit 24 V Gleichstrom und schaltet diese im Alarmfall oder bei Stromausfall stromlos (Auslösung) · die Rückstellung erfolgt automatisch, kann aber auf Hand-Reset umgestellt werden · Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder sowie für eine externe Handauslösung und ein potenzialfreier Wechselkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung · die Rauchmeldezentrale ist in der Ausführung RMZ mit stabilisiertem Netzteil ausgestattet Weitere technische Eigenschaften: · Raucherkennung: Streulichtprinzip · LED Anzeige: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
40040101
HerstellerNr:
64800001
Werksnummer:
3325032071
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,460000
Gewicht brutto Kg:
0,460000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Produktart:
Rauchmeldezentrale
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 386,36*
€ 454,55*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 405,39*
€ 456,66*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 408,09*
€ 458,70*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 408,08*
€ 460,68*
Lager 1955
8
Frei Haus
ab € 431,94*
€ 487,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,62*
€ 580,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,65*
€ 563,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,44*
€ 543,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,95*
€ 531,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,94*
€ 514,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.