Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 114141 Gleitschiene Boxer ISM passend für Boxer silber Bandseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE 114141 Gleitschiene Boxer ISM passend für Boxer silber Bandseite
GEZE 114141 Gleitschiene Boxer ISM passend für Boxer silber Bandseite
GEZE 114141 Gleitschiene Boxer ISM passend für Boxer silber Bandseite
GEZE 114141 Gleitschiene Boxer ISM passend für Boxer silber Bandseite
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249077
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     114141
EAN/GTIN:
     4042938141413
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Gleitsch.Boxer ISM f.Boxer silber Bands.GEZE für 2-flügelige Türanlagen · für verdeckt liegenden, integrierter Türschließer · mechanische Feststelleinheit nachträglich einbaubar · integrierte Schließfolge Regelung · min. Bandabstand 1300 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: silber · Schutzart: IP 43 · max. Türgewicht: 180kg Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
eClassID:
23300108
HerstellerNr:
114141
Werksnummer:
3325039005
Länge netto mm:
640,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
1,960000
Gewicht brutto Kg:
1,960000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Produktart:
Gleitschiene
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 200,05*
€ 234,43*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,88*
€ 235,04*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,41*
€ 236,06*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 199,36*
€ 239,60*
€ 2,95*
ab € 203,21*
€ 245,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,60*
€ 285,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,66*
€ 279,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,53*
€ 258,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,63*
€ 254,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,36*
€ 237,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 21,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.