Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA 02.2110 Gewindestück GEKA plus K Messing Außengewinde 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA 02.2110 Gewindestück GEKA plus K Messing Außengewinde 1/2
GEKA 02.2110 Gewindestück GEKA plus K Messing Außengewinde 1/2
GEKA 02.2110 Gewindestück GEKA plus K Messing Außengewinde 1/2
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249720
Herst.-Nr.:
     40110 AK
EAN/GTIN:
     4015933022339
Suchbegriffe:
Gewindestück
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Gewindestück GEKA plus K MS AG 1/2 GEKA Außengewinde · zertifiziert nach Trinkwasserverordnung: erfüllt alle notwendigen Prüfgrundlagen, mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing, nach UBA BWGL metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser, mit Hochleistungs-F
Weitere Informationen:
eClassID:
37110301
HerstellerNr:
40110 AK
Werksnummer:
4000351131
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,092000
Gewicht brutto Kg:
0,092000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gewindestück
Ausfuehrung:
Außengewinde 1/2
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
10
€ 5,99*
ab € 3,07*
€ 4,02*
2 Tage
154
10
€ 5,45*
ab € 3,08*
€ 4,03*
5 Tage
134
10
€ 8,90*
ab € 3,14*
€ 4,11*
2 Tage
94
10
€ 5,59*
ab € 3,18*
€ 4,17*
Lager 1955
134
10
€ 5,99*
ab € 3,35*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.3118
ab € 3,13*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
04.5205
ab € 0,62*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0101
ab € 2,73*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
01.1010
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.