Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST 1090110121J Schlauchschelle 90-110 mm W1 Bandbreite 12 mm 12 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
SST 1090110121J Schlauchschelle 90-110 mm W1 Bandbreite 12 mm 12 mm
SST 1090110121J Schlauchschelle 90-110 mm W1 Bandbreite 12 mm 12 mm
SST 1090110121J Schlauchschelle 90-110 mm W1 Bandbreite 12 mm 12 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249793
Hersteller:
     SST
Herst.-Nr.:
     1090110121J
EAN/GTIN:
     4250432502825
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Schlauchschelle 90-110mm W1 12mm Krt.SST nach DIN 3017 · Werkstoff (W1) verzinkt Sechskantschraube (SW 7) mit Kreuzschlitz · mit Schneckengewinde
Weitere Informationen:
eClassID:
23149102
HerstellerNr:
1090110121J
Werksnummer:
4000351324
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
90-110 mm
Produktart:
Schlauchschelle
Ausfuehrung:
12 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
7
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 10,5525*
Lager 1955
18
1
€ 5,99*
ab € 9,46*
€ 13,8725*
4 Tage
450
1
€ 7,99*
ab € 10,96*
€ 15,37*
1 Tag
18
1
€ 7,99*
ab € 11,2725*
€ 15,7925*
1
€ 5,00*
ab € 11,68*
€ 16,44*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 13,8725*
€ 16,50828
pro Box
ab 2 Boxen
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Box
ab 5 Boxen
€ 12,30*
€ 14,637
pro Box
ab 10 Boxen
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Box
ab 20 Boxen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,3784* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SST
1050070121J
ab € 6,21*
Ähnlich
SST
1060080121J
ab € 6,95*
Ähnlich
SST
1070090121J
ab € 7,3275*
Ähnlich
SST
1080100121J
ab € 7,54*
Ähnlich
SST
1100120121J
ab € 8,53*
Ähnlich
SST
1110130121J
ab € 8,9425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.