Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT CHEMICALS Entfetter 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT CHEMICALS Entfetter 500 ml
PROMAT CHEMICALS Entfetter 500 ml
PROMAT CHEMICALS Entfetter 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250188
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354110
EAN/GTIN:
     4015448478607
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Entfetter 500 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS extrem schnell abdunstender Entfetter mit Sofortwirkung · acetonhaltig · rückstandsfreies Ablüften · zur Entfernung von Silikon-Trennmitteln, Trennölen und Farbnebeln, Markierungen etc. · für den Einsatz in den Bereichen Produktion, Montagehilfe, Reparatur, Kfz-Wartung, Land- und Baumaschinen · silikonfrei · vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos
Weitere Informationen:
eClassID:
30021609
HerstellerNr:
4000354110
Werksnummer:
4000354110
Länge netto mm:
70,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
235,00
Gewicht netto Kg:
0,493000
Gewicht brutto Kg:
0,493000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
500 ml
Produktart:
Entfetter

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: entfetter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
982
12
€ 8,90*
ab € 2,31*
€ 3,11*
2 Tage
687
12
€ 5,59*
ab € 2,35*
€ 3,17*
Lager 1955
982
12
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 3,20*
5 Tage
11784
12
€ 7,99*
ab € 2,41417*
€ 3,26417*
2 Tage
982
12
€ 4,99*
ab € 2,43*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 38,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354000
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.