Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entfetter 500 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000354110
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354110
EAN/GTIN:
     4015448478607
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
extrem schnell abdunstender Entfetter mit Sofortwirkung · acetonhaltig · rückstandsfreies Ablüften · zur Entfernung von Silikon-Trennmitteln, Trennölen und Farbnebeln, Markierungen etc. · für den Einsatz in den Bereichen Produktion, Montagehilfe, Reparatur, Kfz-Wartung, Land- und Baumaschinen · silikonfrei · vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
PROMAT CHEMICALS
VERORDNUNGWERT:
2
VERORDNUNGNAME:
Gefahrgut - Beförderungskategorie
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen, ätzend
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Umweltgefährlich:
ja
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
gt/-29
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkun
REACH - Signalwörter:
Gefahr
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
DetergV - relevant:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1 | Fisch und Baum
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07 | GHS09
REACH - Gefahrstoff:
ja
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
343.10
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
REACH - UFI-Nummer:
5A50-J0M6-T00G-U3VG
Druckgaspackungen:
ja
Gefahrgut - Klasse:
2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: entfetter, Industriereiniger, Kraftreiniger, Maschinenreiniger, NOW, Reiniger, Schnellreiniger, Universalreiniger
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
982
12
€ 8,90*
ab € 2,31*
€ 3,11*
Lager 4BULW
687
12
€ 5,59*
ab € 2,35*
€ 3,17*
6 Tage
982
12
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 3,20*
5 Tage
11784
12
€ 7,99*
ab € 2,41417*
€ 3,26417*
2 Tage
982
12
€ 4,99*
ab € 2,43*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 38,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354000
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.