Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIESS 115200 Skelettpistole Metall Sechskant-Schubstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRIESS 115200 Skelettpistole Metall Sechskant-Schubstange
FRIESS 115200 Skelettpistole Metall Sechskant-Schubstange
FRIESS 115200 Skelettpistole Metall Sechskant-Schubstange
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250499
Hersteller:
     FRIESS
Herst.-Nr.:
     115200
EAN/GTIN:
     4015878501937
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
Skelettpistole Metall Sechskant-Schubstange FRIESS robuste Vollmetall-Konstruktion · pulverbeschichtet · gehärtete Sechskant-Schubstange · für alle genormten Kartuschen (310 ml) Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grau · Ausführung: Sechskant-Schubstange · geeignet für: alle genormten Kartuschen (310 ml)
Weitere Informationen:
eClassID:
20129201
HerstellerNr:
115200
Werksnummer:
4000356335
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,495000
Gewicht brutto Kg:
0,490000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Skelettpistole
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 5,04*
€ 7,15*
2 Tage
433
1
€ 6,95*
ab € 5,04*
€ 7,15*
2 Tage
433
10
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 7,27*
4 Tage
303
1
€ 5,99*
ab € 5,11*
€ 7,35*
Lager 1955
405
1
€ 5,99*
ab € 5,64*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soudal
100127
ab € 3,40*
Sonstiges
Soudal
102901
ab € 3,32*
Sonstiges
Bostik
30617009
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.