Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzgläser Glas, grün DIN 9 passend für 40 00 370 202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzgläser Glas, grün DIN 9 passend für 40 00 370 202
Ersatzgläser Glas, grün DIN 9 passend für 40 00 370 202
Ersatzgläser Glas, grün DIN 9 passend für 40 00 370 202
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250750
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     401051819
EAN/GTIN:
     4033072002692
Suchbegriffe:
Brillenglas
Scheiben für Schutzbrillen
Athermalglas
Schweißerschutzglas
Ersatzgläser Glas,grün DIN 9 für Schweißerschutzschilder Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grün · Material: Glas
Weitere Informationen:
eClassID:
21080901
HerstellerNr:
401051819
Werksnummer:
4000370217
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,064000
Ursprungsland:
ES
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Produktart:
Ersatzgläser
Weitere Suchbegriffe: athermalglas din 9, brillenglas
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 0,41*
€ 0,62*
4 Tage
405
100
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,81*
2 Tage
378
100
€ 5,59*
ab € 0,62*
€ 0,81*
Lager 1955
540
100
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,82*
3 Tage
540
100
€ 4,99*
ab € 0,68*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 82,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
04.01.005102
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.