Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKASTU 466611 Atemschutzvollmaske C607 SELECTA (Klasse 2) EN 136 Kl. 2, DIN EN 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKASTU 466611 Atemschutzvollmaske C607 SELECTA (Klasse 2) EN 136 Kl. 2, DIN EN 1
EKASTU 466611 Atemschutzvollmaske C607 SELECTA (Klasse 2) EN 136 Kl. 2, DIN EN 1
EKASTU 466611 Atemschutzvollmaske C607 SELECTA (Klasse 2) EN 136 Kl. 2, DIN EN 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250999
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     466611
EAN/GTIN:
     4013207466629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske
Atemschutzvollmaske C607 SELECTA Klasse 2 EN 136 Kl.2,DIN EN 136,o.Filter EKASTU Maskenkörper aus hautverträglichem, alterungsbeständigem EPDM, gewährleistet hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit · spezielle Konstruktion der Innenmaske mit zwei Steuerventilen verhindert das Beschlagen der Sichtscheibe und sorgt
Weitere Informationen:
eClassID:
40011401
HerstellerNr:
466611
Werksnummer:
4000370800
Länge netto mm:
263,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
172,00
Gewicht netto Kg:
0,810000
Gewicht brutto Kg:
0,810000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Vollmaske
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
49
€ 5,99*
ab € 66,86*
€ 79,77*
1 Tag
50
€ 5,50*
ab € 67,30*
€ 80,03*
€ 4,00*
ab € 67,28*
€ 80,14*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 67,30*
€ 80,37*
3 Tage
36
Frei Haus
ab € 69,24*
€ 82,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 66,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger
6738855
ab € 13,17*
Zubehör
Dräger
6738860
ab € 20,30*
Zubehör
Dräger
6738815
ab € 24,80*
Zubehör
Ekastu
266921
ab € 55,44*
Zubehör
Dräger
ab € 29,30*
Zubehör
Ekastu
422 735
ab € 6,99*
Zubehör
Ekastu
422 760
ab € 10,34*
Zubehör
Ekastu
422 761
ab € 8,42*
Zubehör
Ekastu
422 782
ab € 14,28*
Zubehör
Ekastu
422 786
ab € 18,61*
Zubehör
Ekastu
144 902
ab € 66,09*
Zubehör
Ekastu
322888
ab € 38,35*
Zubehör
Ekastu
166935
ab € 17,99*
Zubehör
Ekastu
266942
ab € 18,58*
Zubehör
Ekastu
266952
ab € 8,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.