Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 010910141E Handschuhe Gobi 109 Größe 10 gelb BW-Trikot mit Nitril EN 3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HONEYWELL 010910141E Handschuhe Gobi 109 Größe 10 gelb BW-Trikot mit Nitril EN 3
HONEYWELL 010910141E Handschuhe Gobi 109 Größe 10 gelb BW-Trikot mit Nitril EN 3
HONEYWELL 010910141E Handschuhe Gobi 109 Größe 10 gelb BW-Trikot mit Nitril EN 3
HONEYWELL 010910141E Handschuhe Gobi 109 Größe 10 gelb BW-Trikot mit Nitril EN 3
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251356
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     109/10
EAN/GTIN:
     4008198710905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
Handschuhe Gobi 109 Gr.10 gelb BW-Trikot m.Nitril EN 388 PSA II HONEYWELL nach EN 388 · Kat. II · Material: BW-Trikot mit Nitril · beschichtet mit Spezialnitril · gute Temperaturbeständigkeit · feuchtigkeitsabweisend · Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004 · gute mechanische Beständigkeit · gute Griffigkeit bei nassen
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
109/10
Werksnummer:
4000371671
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Größe 10 gelb
Produktart:
Handschuhe
Ausfuehrung:
EN 388 PSA-Kategorie II
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 6,36*
3 Tage
232
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,34*
€ 6,67*
1 Tag
360
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 5,37*
€ 6,70*
7 Tage
150
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,56*
€ 7,05*
Lager 1955
360
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,61*
€ 7,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 71,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
1409-10
ab € 2,03*
Ähnlich
Nitras
1409-11
ab € 2,11*
Ähnlich
Nitras
1409-9
ab € 1,98*
Ähnlich
KCL
100-9
ab € 2,85*
Ähnlich
KCL
010908141E
ab € 5,09*
Ähnlich
KCL
010909141E
ab € 5,10*
Ähnlich
KCL
010007141E
ab € 2,85*
Ähnlich
KCL
010008141E
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.