Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN 360108 Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Metallverarbeitung B400xH300xT15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SÖHNGEN 360108 Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Metallverarbeitung B400xH300xT15
SÖHNGEN 360108 Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Metallverarbeitung B400xH300xT15
SÖHNGEN 360108 Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Metallverarbeitung B400xH300xT15
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000253697
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     360108
EAN/GTIN:
     4250108800330
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Metallverarbeitung B400xH300xT150ca.mm orange mobil und stationär einsetzbar speziell für Gießereien, Stahl- und Blechbearbeitung, Aluminiumwerke, Dreherei, Schlosserei, Schweißtechnik, Spenglerei und andere Metallberufe · ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung · Kofferfarbe: orange Zusatzinhalt: u.a. oculav NIT®-Augenspülung · Kühlspray · Splitterpinzette · WS-Idealbinden · erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil · Spezial-Druckverbandpäckchen · aluderm®-Spezialverbände · Replantat klein für Hand Weitere technische Eigenschaften: · Material: ABS-Kunststoff · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
40020301
HerstellerNr:
360108
Werksnummer:
4000386032
Länge netto mm:
444,00
Breite netto mm:
367,00
Höhe netto mm:
164,00
Gewicht netto Kg:
5,808000
Gewicht brutto Kg:
5,808000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
B400xH300xT150ca.mm
Produktart:
Erste Hilfe Koffer

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
60
€ 5,99*
ab € 127,41*
€ 156,30*
3 Tage
42
Frei Haus
ab € 128,38*
€ 157,25*
1 Tag
41
€ 5,59*
ab € 129,01*
€ 157,40*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,21*
€ 158,17*
3 Tage
56
€ 4,99*
ab € 129,61*
€ 158,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,55*
€ 183,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,89*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.