Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Metallverarbeitung B400xH300xT150ca.mm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000386032
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0360108
EAN/GTIN:
     4250108800330
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
mobil und stationär einsetzbar speziell für Gießereien, Stahl- und Blechbearbeitung, Aluminiumwerke, Dreherei, Schlosserei, Schweißtechnik, Spenglerei und andere Metallberufe · schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange Dieser Koffer ist nach DIN 13157-2021 - mit Zusatzbefüllung! Zusatzinhalt: u.a. oculav NIT®-Augenspülung · Kühlspray · Splitterpinzette · WS-Idealbinden · erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil · Spezial-Druckverbandpäckchen · aluderm®-Spezialverbände · Replantat klein für Hand Weitere technische Eigenschaften: · Material: ABS-Kunststoff · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Breite ca.:
400 mm
Tiefe ca.:
150 mm
Höhe ca.:
300 mm
Norm:
DIN 13157-2021 + Beruf SPEZIAL Metallverarbeitung
Marke:
SÖHNGEN
VERORDNUNGWERT:
Gefahr
VERORDNUNGNAME:
REACH - Signalwörter
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Hochentzündlich:
ja
REACH - Signalwörter:
Gefahr
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
REACH - Flammpunkt °C:
-60
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 + H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht un
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Klasse:
2
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
60
€ 5,99*
ab € 127,41*
€ 156,30*
3 Tage
43
Frei Haus
ab € 128,38*
€ 157,25*
Lager 4BULW
41
€ 5,59*
ab € 129,01*
€ 157,40*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,21*
€ 158,17*
3 Tage
58
€ 4,99*
ab € 129,61*
€ 158,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,89*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.