| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-2970183 Herst.-Nr.: 360108 EAN/GTIN: 4250108800330 |
| |
|
| | |
| Söhngen Erste Hilfe-Koffer MT-CD - Für Gießereien, Stahl- und Blechbearbeitung, Aluminiumwerke, Dreherei, Schlosserei, Schweißtechnik, Spenglerei und andere Metallberufe
- In dieser Spezial-Serie wurden auf Basis der aktuellen DIN-Normen für Betriebsverbandkästen die Inhalte individuell berufsrisikobezogen erweitert und werden somit den unterschiedlichen Anforderungen in Industrie, Handel und Dienstleistung gerecht
- Inhalt: Basis-Ausstattung Erste-Hilfe-Material entsprechend der aktuellen Norm nach DIN 13157 für Betriebsverbandkästen plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung
- Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.
Technische Details - Maße: 400 x 300 x 150 mm
- Material: ABS-Kunststoff in orange
- Inkl. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung
- Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar
- Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung
Lieferumfang - 1x Erste-Hilfe Koffer
- mit Füllung
Söhngen - Erste Hilfe ohne Stillstand Die Firma Söhngen steht seit 90 Jahren für Impulse und Engagement in der Ersten Hilfe und der Notfallmedizin: Die notfallmedizinische Ausstattung der ersten Notarztwagen, ein Forschungsauftrag für die Entwicklung des ersten Notfallkoffers, die Erfindermedaille in Gold für die Entwicklung der SIRIUS Rettungsdecke oder die Neugestaltung von Erste-Hilfe Behältnissen. Dies und vieles mehr geht auf das Konto von SÖHNGEN.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, söhngen verbandkasten, verbandkasten en 13157 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 127,41* | € 156,30* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,38* | € 157,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 129,01* | € 157,40* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,21* | € 158,17* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 129,61* | € 158,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|