| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000253732 Herst.-Nr.: 4650 EAN/GTIN: 5701684465011 |
| | |
|
| | |
| Augenspülstation 2x0,5l H280xB230xT110ca.mm mit 2 Flaschen, gefüllt · Wandbox mit 2 x 0,5-l-Augenspülflaschen und separater Piktogrammtafel mit Spiegel · die robuste Wandbox ist im Erste Hilfe Fall sehr leicht und schnell zu öffnen · die Augenspülflaschen werden sicher vor äußeren Verschmutzungen (z. B. durch Staub) geschützt – daher besonders für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Haltbarkeit: 3 Jahre(ungeöffnete Flasche)· Ausführung: inkl. Befestigungsmaterial, Spiegel· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | eClassID: | 40020401 | HerstellerNr: | 4650 | Werksnummer: | 4000386411 | Länge netto mm: | 300,00 | Breite netto mm: | 240,00 | Höhe netto mm: | 128,00 | Gewicht netto Kg: | 1,620000 | Gewicht brutto Kg: | 1,620000 | Ursprungsland: | DK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 2 x 0,5 l H290xB230xT110ca.mm | Produktart: | Augenspülstation |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülflaschenhalterung, Augenspülstation, leer, Wandhalterung für Augen- und Wunddusche, Wandhalterung für Augenspülflasche, augenspülflaschenhalterung plum 500ml, augenspülflaschenhalterung plum, augenspülflaschenhalterung 500ml |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 38,19* | € 47,76* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 40,21* | € 51,13* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,73* | € 52,29* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 45,48* | € 57,77* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 49,29* | € 60,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|