| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000386411 Herst.-Nr.: 4650 EAN/GTIN: 5701684465011 |
| |
|
| | |
| mit 2 Flaschen, gefüllt · Wandbox mit 2 x 0,5-l-Augenspülflaschen und separater Piktogrammtafel mit Spiegel · die robuste Wandbox ist im Erste Hilfe Fall sehr leicht und schnell zu öffnen · die Augenspülflaschen werden sicher vor äußeren Verschmutzungen (z. B. durch Staub) geschützt – daher besonders für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich geeignet · Weitere technische Eigenschaften Haltbarkeit: 3 Jahre(ungeöffnete Flasche) · Spülzeit ca.: 5min · Ausführung: inkl. Befestigungsmaterial, Spiegel · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Marke: | PLUM | Durchmesser: | 4000386415 | EN ISO: | image/jpeg | Umhüllung: | 3 | Typ: | prüfpflichtig | Werkstoffnummer: | data_sheet | passend für: | others | Bereich: | Gültig ab: 03.07.2014, Sprache: DE | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülflaschenhalterung, Augenspülstation, leer, Wandhalterung für Augen- und Wunddusche, Wandhalterung für Augenspülflasche, augenspülflaschenhalterung plum 500ml, augenspülflaschenhalterung plum, augenspülflaschenhalterung 500ml, 0, 9 % Kochsalzlösung, Augenspülstationen, Augenspülungen, Erste Hilfe für Augen, pH Neutral |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 38,17* | € 48,25* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 40,08* | € 51,00* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,53* | € 52,15* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 45,54* | € 57,62* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 48,91* | € 59,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|