Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF 79897 Stützverlängerung Nr. 6312S M16 Gewindelänge 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMF 79897 Stützverlängerung Nr. 6312S M16 Gewindelänge 90 mm
AMF 79897 Stützverlängerung Nr. 6312S M16 Gewindelänge 90 mm
AMF 79897 Stützverlängerung Nr. 6312S M16 Gewindelänge 90 mm
AMF 79897 Stützverlängerung Nr. 6312S M16 Gewindelänge 90 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000257149
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     79897
EAN/GTIN:
     4020772079895
Suchbegriffe:
Stützverlängerung
Stützverlängerung Nr.6312S M16 Gewinde-L.90mm AMF Stahl verzinkt und vergütet · Stützschraube vergütet · Festigkeitsklasse 8.8 · bestehend aus Druckstück, Stützschraube und Befestigungsschrauben · Anwendung: Die Stützverlängerung wird zur Vergrößerung der Spannhöhe auf den Gegenhalter des Krokodils geschraubt Weitere technische Eigenschaften: · A: 20mm · C: 50mm · D: M16 · G: M5 · LS: 90mm · B: 40mm · K: 13mm · E: 60mm · H: 13-73mm · D1: 42mm Vorteil: Stufenloses Verstellen der Spannhöhen
Weitere Informationen:
eClassID:
23110110
HerstellerNr:
79897
Werksnummer:
4000603479
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
0,640000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M16 Gewindelänge 90 mm
Produktart:
Stützverlängerung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 26,67*
€ 35,07*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,27*
€ 36,05*
6 Tage
8
€ 4,95*
ab € 30,58*
€ 40,01*
€ 5,95*
ab € 29,95*
€ 40,31*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,35*
€ 40,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.