Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützverlängerung Nr.6312S M16 Gewinde-L.90mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6312S-M16x90 Stützverlängerung
6312S-M16x90 Stützverlängerung
6312S-M16x90 Stützverlängerung
6312S-M16x90 Stützverlängerung
Artikel-Nr.:
     1498-4000603479
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     79897
EAN/GTIN:
     4020772079895
Suchbegriffe:
Stützverlängerung
Stahl verzinkt und vergütet · Stützschraube vergütet · Festigkeitsklasse 8.8 · bestehend aus Druckstück, Stützschraube und Befestigungsschrauben · Anwendung:Die Stützverlängerung wird zur Vergrößerung der Spannhöhe auf den Gegenhalter des Krokodils geschraubtWeitere technische Eigenschaften:· A: 20mm· C: 50mm· D: M16· G: M5· LS: 90mm· B: 40mm· K: 13mm· E: 60mm· H: 13-73mm· D1: 42mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Gewindelänge:
90 mm
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: Spannelemente, Stützverlängerungen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 26,82*
€ 35,23*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,39*
€ 36,25*
€ 5,95*
ab € 29,76*
€ 40,52*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,26*
€ 41,03*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 32,81*
€ 42,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.