Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF 75515 Parallelunterlagenpaar Nr. 6347PSP H22xB10xL150mm Superpräzision


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
AMF 75515 Parallelunterlagenpaar Nr. 6347PSP H22xB10xL150mm Superpräzision
AMF 75515 Parallelunterlagenpaar Nr. 6347PSP H22xB10xL150mm Superpräzision
AMF 75515 Parallelunterlagenpaar Nr. 6347PSP H22xB10xL150mm Superpräzision
AMF 75515 Parallelunterlagenpaar Nr. 6347PSP H22xB10xL150mm Superpräzision
Artikel-Nr.:
     1955B-2000257304
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     75515
EAN/GTIN:
     4020772075514
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Parallelunterlagenpaar Nr.6347PSP H22xB10xL150mm Superpräzision AMF Superpräzision · paarweise planparallel feingeschliffen · Größenangaben auf dem Produkt · einsatzgehärtet · Paartoleranz tp in der Höhe 0,004 mm · Nennmaßtoleranz in der Höhe ±0,004 mm · restliche Maße nach DIN ISO 2768m · Anwendung: Diese Unterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet. Die hohe Präzision der Parallelunterlagen gewährleistet die parallele Aufspannung von Werkstücken. Weitere technische Eigenschaften: · L: 150mm · B: 10mm · H: 22mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21170610
HerstellerNr:
75515
Werksnummer:
4000603679
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,520000
Gewicht brutto Kg:
0,520000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
H22xB10xL150mm
Produktart:
Parallelunterlagenpaar
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,64*
€ 58,63*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,65*
€ 58,64*
€ 5,95*
ab € 44,56*
€ 60,39*
8 Tage
2
€ 4,95*
ab € 48,95*
€ 63,68*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,13*
€ 65,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,64*
€ 69,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,52*
€ 66,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,62*
€ 61,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,75*
€ 59,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,31*
€ 57,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,65*
€ 51,94
pro Paar
1 Paar enthält 1 Packung (ab € 43,65* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.