Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelunterlagenpaar Nr.6347PSP H22xB10xL150mm Superpräzision AMF


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1352353
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     75515
EAN/GTIN:
     4020772075514
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Superpräzision · paarweise planparallel feingeschliffen · Größenangaben auf dem Produkt · einsatzgehärtet · Paartoleranz tp in der Höhe 0,004 mm · Nennmaßtoleranz in der Höhe ±0,004 mm · restliche Maße nach DIN ISO 2768m · Anwendung: Diese Unterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet. Die hohe Präzision der Parallelunterlagen gewährleistet die parallele Aufspannung von Werkstücken. Weitere technische Eigenschaften: · L: 150mm · B: 10mm · H: 22mm
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Länge:
150 mm
Ausführung:
Superpräzision
Höhe:
22 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Parallelstücke, Parallelstückpaare, Parallelunterlagenpaare, Spannelemente, Unterlegleiste, Unterlegleisten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,64*
€ 58,63*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,65*
€ 58,64*
€ 5,95*
ab € 44,56*
€ 60,39*
Lager 4757
2
€ 4,95*
ab € 48,95*
€ 63,68*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,13*
€ 65,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,68*
€ 75,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,85*
€ 73,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,46*
€ 69,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,67*
€ 66,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,05*
€ 64,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,95*
€ 58,25
pro Paar
1 Paar enthält 1 Packung (ab € 48,95* pro Packung)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.