Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelunterlagenpaar Nr.6347PSP H22xB10xL150mm Superpräzision AMF


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-4000603679
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     75515
EAN/GTIN:
     4020772075514
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Superpräzision · paarweise planparallel feingeschliffen · Größenangaben auf dem Produkt · einsatzgehärtet · Paartoleranz tp in der Höhe 0,004 mm · Nennmaßtoleranz in der Höhe ±0,004 mm · restliche Maße nach DIN ISO 2768m
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Länge:
150 mm
Ausführung:
Superpräzision
Höhe:
22 mm
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: Parallelstückpaare, Parallelunterlagenpaare, Parallelstücke, Spannelemente, Unterlegleiste, Unterlegleisten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,64*
€ 58,63*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,65*
€ 58,64*
€ 5,95*
ab € 44,56*
€ 60,39*
8 Tage
2
€ 4,95*
ab € 48,95*
€ 63,68*
Lager 9587
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,13*
€ 65,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,48*
€ 77,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,23*
€ 71,67
pro Paar
ab 3 Paar
€ 59,60*
€ 70,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,44*
€ 67,16
pro Paar
ab 8 Paar
€ 52,18*
€ 62,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,40*
€ 59,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,95*
€ 58,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,13*
€ 52,51
pro Paar
1 Paar enthält 1 Packung (ab € 44,13* pro Packung)
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.