Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen Gesamtlänge 600 mm Breite 22 mm rund gepulvert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen Gesamtlänge 600 mm Breite 22 mm rund gepulvert
Nageleisen Gesamtlänge 600 mm Breite 22 mm rund gepulvert
Nageleisen Gesamtlänge 600 mm Breite 22 mm rund gepulvert
Artikel-Nr.:
     1955B-2000258768
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000710104
EAN/GTIN:
     4015448550785
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 600 mm
Nageleisen Gesamt-L.600mm B.22mm rd.gepulvert aus legiertem Spezialstahl · gepulvert Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: gepulvert · Ausführung: rund
Weitere Informationen:
eClassID:
21043001
HerstellerNr:
4000710104
Werksnummer:
4000710104
Länge netto mm:
595,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
1,870000
Gewicht brutto Kg:
1,870000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Gesamtlänge 600 mm Breite 22 mm
Produktart:
Nageleisen
Ausfuehrung:
gepulvert
Weitere Suchbegriffe: nageleisen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 6,30*
€ 9,09*
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,94*
€ 9,13*
Lager 1955
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,28*
€ 9,25*
€ 7,95*
ab € 6,34*
€ 9,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 6,84*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
W-01 600MM * 18
ab € 4,47*
Ähnlich
k.A.
W-01 600MM*22
ab € 5,91*
Ähnlich
k.A.
W-01 800MM * 18
ab € 5,83*
Ähnlich
k.A.
W-01 800MM *22
ab € 6,58*
Ähnlich
k.A.
W-01 800MM * 22
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.