Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 6183140 Kraftschraubereinsatz K 21 1 " Schlüsselweite 24 mm Länge 59 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEDORE 6183140 Kraftschraubereinsatz K 21 1 " Schlüsselweite 24 mm Länge 59 mm
GEDORE 6183140 Kraftschraubereinsatz K 21 1 " Schlüsselweite 24 mm Länge 59 mm
GEDORE 6183140 Kraftschraubereinsatz K 21 1 " Schlüsselweite 24 mm Länge 59 mm
GEDORE 6183140 Kraftschraubereinsatz K 21 1 " Schlüsselweite 24 mm Länge 59 mm
GEDORE 6183140 Kraftschraubereinsatz K 21 1 " Schlüsselweite 24 mm Länge 59 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000260762
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6183140
EAN/GTIN:
     4010886618318
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftschraubereins.K 21 1 Zoll SW 24mm L.59mm GEDORE 25 mm (1?)-Vierkantantrieb · 6-kant · Ausführung nach DIN 3129 · ISO 2725-2 Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25 · ISO 1174 mit Stiftbohrung und Ringnut · Sonderstahl · brüniert · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-SchlagschraubernWeitere technische Eigenschaften:· Material: Sonderstahl· passender Sicherungsstift Ø x L: 5 x 45mm· passender Sicherungsring Ø: 45mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21040220
HerstellerNr:
6183140
Werksnummer:
4000770771
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,620000
Gewicht brutto Kg:
0,620000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kraftschraubereinsatz
Ausfuehrung:
Schlüsselweite 24 mm Länge 55 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 19,62*
€ 24,99*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 20,20*
€ 25,09*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 20,50*
€ 25,44*
1
€ 4,90*
ab € 20,09*
€ 25,73*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,95*
€ 25,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 2170
ab € 2,07*
Zubehör
Gedore
KB 2175
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.