Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-GEDORE6183140 Herst.-Nr.: 6183140 EAN/GTIN: 4010886618318 |
| |
|
| | |
| GEDORE Kraftschraubereinsatz • Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2. Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber. Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174. GEDORE Sonderstahl, brüniert. Gesamtlänge: 60 mm. Antriebsaufnahme, Vierkant (metrisch): 25,0 mm. Antriebsaufnahme, Vierkan (zöllig): 1 Zoll. Einsatzlänge: 60,0 mm. Einsatz-Durchmesser 1: 42,0 mm. Einsatz-Durchmesser 2: 54,0 mm. Einsatztiefe: 13,0 mm. • Abbildung ähnlich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, kraftschraubereinsatz gedore, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant, Kraftschraubereinsätze, GEDORE |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,56* | € 26,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 20,78* | € 26,17* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,19* | € 26,21* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,15* | € 26,25* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,25* | € 26,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|