Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÖFFERT 08,116, 11357101 Spatenstiel Länge 1000 mm D. 41 mm Esche mit T-Grfiff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÖFFERT 08,116, 11357101 Spatenstiel Länge 1000 mm D. 41 mm Esche mit T-Grfiff
LÖFFERT 08,116, 11357101 Spatenstiel Länge 1000 mm D. 41 mm Esche mit T-Grfiff
LÖFFERT 08,116, 11357101 Spatenstiel Länge 1000 mm D. 41 mm Esche mit T-Grfiff
Artikel-Nr.:
     1955B-2000274564
Hersteller:
     Löffert
Herst.-Nr.:
     08,116, 11357101
EAN/GTIN:
     4010162081164
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Schaufelstiel
Spatenstiel
Spatenstiel DIN 20152 L.1000mm D.40mm ES T-Griff,gebogen,m.Konus LÖFFERT Esche · fein geschliffen
Weitere Informationen:
eClassID:
29119101
HerstellerNr:
08,116, 11357101
Werksnummer:
4000815700
Länge netto mm:
1004,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,750000
Gewicht brutto Kg:
0,735000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 1000 mm
Norm:
DIN 20152
Produktart:
Spatenstiel
Ausfuehrung:
mit T-Griff, gebogen, mit Konus
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
260
15
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 6,35*
2 Tage
263
1
€ 6,95*
ab € 4,51*
€ 6,61*
4 Tage
195
1
€ 5,99*
ab € 5,41*
€ 7,69*
3 Tage
260
1
€ 4,99*
ab € 7,18*
€ 10,01*
Lager 1955
260
1
€ 5,99*
ab € 7,39*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.