Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42206000 Vorschlaghammerstiel Länge 600 mm 42 x 24 mm Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42206000 Vorschlaghammerstiel Länge 600 mm 42 x 24 mm Hickory
42206000 Vorschlaghammerstiel Länge 600 mm 42 x 24 mm Hickory
Artikel-Nr.:
     1955B-2000274612
Hersteller:
     Leonhardt Fohrmann
Herst.-Nr.:
     42206000
EAN/GTIN:
     4028656522604
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
Vorschlaghammerstiel L.600mm 42x24mm Hickory DIN 5112 · Hickory · sauber geschliffen und gewachst · Griff-Ende abgerundet Weitere technische Eigenschaften: · Stielauge: 42 x 24mm · Norm: DIN 5112
Weitere Informationen:
eClassID:
21049106
HerstellerNr:
42206000
Werksnummer:
4000815850
Länge netto mm:
600,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,460000
Gewicht brutto Kg:
0,477000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 600 mm
Produktart:
Vorschlaghammerstiel
Ausfuehrung:
Hickory
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 5,65*
€ 8,11*
2 Tage
36
1
€ 5,59*
ab € 5,73*
€ 8,12*
3 Tage
51
1
€ 4,99*
ab € 5,81*
€ 8,23*
Lager 1955
50
1
€ 5,99*
ab € 5,77*
€ 8,44*
5 Tage
50
1
€ 8,90*
ab € 6,10*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
32,111LOE
ab € 3,47*
Ähnlich
Talen Tools
32,112LOE
ab € 3,66*
Ähnlich
k.A.
42207000
ab € 6,59*
Ähnlich
Talen Tools
32,113LOE
ab € 3,79*
Ähnlich
k.A.
42208000
ab € 6,93*
Ähnlich
k.A.
42209000
ab € 9,85*
Ähnlich
Talen Tools
32,114LOE
ab € 4,12*
Ähnlich
Talen Tools
32,115LOE
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.