Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Malerspachtel Breite 20 mm poliert Holz flachoval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROMAT Malerspachtel Breite 20 mm poliert Holz flachoval
PROMAT Malerspachtel Breite 20 mm poliert Holz flachoval
PROMAT Malerspachtel Breite 20 mm poliert Holz flachoval
Artikel-Nr.:
     1955B-2000274784
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000816502
EAN/GTIN:
     4005153065711
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 20mm
malerspachtel
Malerspachtel B.20mm pol.HO flachoval stahlgeschmiedet · konisch geschliffenes Blatt · poliert · mit flachovalem Holzheft Weitere technische Eigenschaften: · Blattoberfläche: poliert · Heft: Holz flachoval
Weitere Informationen:
eClassID:
21040603
HerstellerNr:
4000816502
Werksnummer:
4000816502
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Breite 20 mm
Produktart:
Malerspachtel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
432
1
€ 8,90*
ab € 0,60*
€ 0,90*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 0,59*
€ 0,90*
2 Tage
112
10
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,02*
Lager 1955
434
1
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 1,02*
1 Tag
304
1
€ 5,59*
ab € 0,69*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
38312030
ab € 0,63*
Ähnlich
k.A.
38312040
ab € 0,74*
Ähnlich
k.A.
38312050
ab € 0,85*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
38312100
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.