Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAUN 8108SP/100/EAN Mehrzweckseil Länge 100 m D. 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRAUN 8108SP/100/EAN Mehrzweckseil Länge 100 m D. 8 mm
BRAUN 8108SP/100/EAN Mehrzweckseil Länge 100 m D. 8 mm
BRAUN 8108SP/100/EAN Mehrzweckseil Länge 100 m D. 8 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000274900
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     8108SP/100/EAN
EAN/GTIN:
     4031639196341
Mehrzweckseil L.100m D.8mm BRAUN Polyfaserseil, naturfarben · 3-schäftig gedreht · nach DIN 83329 · unempfindlich gegen Schmutz und Nässe
Weitere Informationen:
eClassID:
23170601
HerstellerNr:
8108SP/100/EAN
Werksnummer:
4000816702
Länge netto mm:
253,00
Breite netto mm:
255,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
3,345000
Gewicht brutto Kg:
3,345000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 100 m
Produktart:
Mehrzweckseil
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 33,78*
€ 44,27*
3 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 35,27*
€ 44,63*
1 Tag
48
1
€ 5,45*
ab € 37,79*
€ 47,60*
Lager 1955
48
1
€ 5,99*
ab € 37,46*
€ 48,57*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 38,89*
€ 48,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,3746* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.