Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spinnfaserseil 8 mm 100 m Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spinnfaserseil 8 mm 100 m Polypropylen
Spinnfaserseil 8 mm 100 m Polypropylen
Artikel-Nr.:
     5417B-p1152906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4031639196341
EAN/GTIN:
     4031639196341
Suchbegriffe:
Spinnerseil
Seil
Polyesterseil
PP-Seil
Spinnfaserseil • Material: Spinnfaser, Polypropylen • Auf Scheibenspule
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Ja
Belastbarkeit:
375
Farbe:
hanffarben
Länge:
100
Durchmesser:
8
Hersteller:
Braun
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 33,78*
€ 44,27*
3 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 35,27*
€ 44,63*
1 Tag
48
1
€ 5,45*
ab € 37,79*
€ 47,60*
5 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 37,46*
€ 48,57*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 38,89*
€ 48,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,3378* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.