Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

265 Montagestütze bis 70 kg 1550 - 3100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
265 Montagestütze bis 70 kg 1550 - 3100 mm
265 Montagestütze bis 70 kg 1550 - 3100 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275333
Hersteller:
     Anrotec
Herst.-Nr.:
     265
EAN/GTIN:
     4032237972160
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Teleskop-Deckenstütze
teleskop deckenstütze
Montagestütze b.110kg 1550-3100mm stufenlos verstellbar · kurzzeitig bis 110 kg einsetzbar · Schrägstellung bis 45° möglich · Rohrdurchmesser 28 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
-
HerstellerNr:
265
Werksnummer:
4000818119
Länge netto mm:
1590,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
2,880000
Gewicht brutto Kg:
2,880000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Montagestütze
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
104
2
€ 8,90*
ab € 49,25*
€ 62,00*
Lager 1955
104
2
€ 5,99*
ab € 50,35*
€ 64,75*
2 Tage
94
2
€ 4,95*
ab € 53,49*
€ 69,07*
6 Tage
106
2
€ 5,50*
ab € 54,52*
€ 70,21*
6 Tage
94
1
Frei Haus
ab € 55,69*
€ 70,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 129,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
285/T
ab € 5,13*
Zubehör
BESSEY Tool
STE-LH
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.