| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000818119 Herst.-Nr.: 265 EAN/GTIN: 4032237972160 |
| | |
|
| | |
| stufenlos verstellbar von 1550 bis 3100 mm · Anpressdruck bis 70 kg, kurzzeitig bis 110 kg einsetzbar · Schrägstellung bis 45° möglich · Rohrdurchmesser 28 mm Weitere Informationen: | | Werkstoffeignung Stahl: | N | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Fassungsvermögen: | NXAK | Feder: | bis 110 kg | Glanzgrad: | Gültig ab: 01.04.2022, Sprache: DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagestützen, Teleskopstütze |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2 | | € 8,90* | ab € 58,68* | € 58,68* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 50,00* | € 63,52* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | € 6,90* | ab € 49,22* | € 68,89* | | | | Lager 5766 | | | | 2 | | € 5,50* | ab € 54,30* | € 69,12* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 56,95* | € 70,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 138,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|