Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW 420-2 Reduzierstück 420-2 Antriebsvierkant 1/2 Zoll Abtriebsvierkant 3/8 Zol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASW 420-2 Reduzierstück 420-2 Antriebsvierkant 1/2 Zoll Abtriebsvierkant 3/8 Zol
ASW 420-2 Reduzierstück 420-2 Antriebsvierkant 1/2 Zoll Abtriebsvierkant 3/8 Zol
ASW 420-2 Reduzierstück 420-2 Antriebsvierkant 1/2 Zoll Abtriebsvierkant 3/8 Zol
ASW 420-2 Reduzierstück 420-2 Antriebsvierkant 1/2 Zoll Abtriebsvierkant 3/8 Zol
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275711
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     4202
EAN/GTIN:
     4050623400059
Suchbegriffe:
Kraft-Reduzierstück
Reduzierstück (Kraftschrauber)
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
Reduzierstück 420-2 Antriebs-4-KT.1/2 Zoll Abtriebs-4-KT.3/8 Zoll ASW Antrieb: 12,5 mm (1/2?)-Vierkant DIN 3121 · Form G 12,5 · mit Stiftbohrung und Ringnut Abtrieb: 10,0 mm (3/8?)-Vierkant DIN 3121 mit federndem Stift · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 38mm · Oberfläche: gestrahlt, geölt, stahlgrau · Material: Sonderstahl · passender Sicherungsstift Ø x L: 3 x 20mm · passender Sicherungsring Ø: 21mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21040213
HerstellerNr:
4202
Werksnummer:
4000820889
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,087000
Gewicht brutto Kg:
0,087000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Reduzierstück
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 5,40*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 5,98*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,55*
€ 6,06*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 4,70*
€ 6,33*
Lager 1955
36
1
€ 5,99*
ab € 6,97*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
KB 1930
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.