Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 05059295001 Schraubendrehersatz KK 60 17-teilig mit Handhalter und Wechselk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WERA 05059295001 Schraubendrehersatz KK 60 17-teilig mit Handhalter und Wechselk
WERA 05059295001 Schraubendrehersatz KK 60 17-teilig mit Handhalter und Wechselk
WERA 05059295001 Schraubendrehersatz KK 60 17-teilig mit Handhalter und Wechselk
WERA 05059295001 Schraubendrehersatz KK 60 17-teilig mit Handhalter und Wechselk
Artikel-Nr.:
     1955B-2000278184
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5059295001
EAN/GTIN:
     4013288096289
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz KK 60 17-tlg.m.Handhalter u.Wechselkl.Falt-Ta WERA mit Wechselklingen und Handhalter mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff und Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) mit Abrollschutz · Wechselklingen aus legiertem Werkzeugstahl · zähhart · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Inhalt:1 Handhalter mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie (L. 119 mm)1 Wechselklinge für Schlitzschrauben 1,0 x 5,5 mmje 1 Wechselklinge für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 / 3je 1 Wechselklinge für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 / 3je 1 Wechselklinge für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T10 / 15 / 20 / 25 / 30je 1 Wechselklinge für Schrauben mit Innensechskant-Profil (Hex-Plus Technologie) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm(alle Wechselklingen ca. 89 mm lang)Weitere technische Eigenschaften:· Material: legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21040401
HerstellerNr:
5059295001
Werksnummer:
4000828113
Länge netto mm:
153,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
53,00
Gewicht netto Kg:
0,460000
Gewicht brutto Kg:
0,460000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schraubendreher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
335
€ 6,90*
ab € 43,06*
€ 57,98*
1 Tag
335
Frei Haus
ab € 42,24*
€ 58,00*
Lager 1955
141
€ 5,99*
ab € 53,09*
€ 71,44*
1 Tag
141
€ 7,99*
ab € 60,11*
€ 77,39*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05051040001
ab € 45,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.