Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftform Kompakt 60 Falttasche Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftform Kompakt 60 Falttasche Wera
Kraftform Kompakt 60 Falttasche Wera
Artikel-Nr.:
     4012-592148
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5059295001
EAN/GTIN:
     4013288096289
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Schraubendreher-Satz
Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 in Falttasche

Ausführung: Mit zähharten Bits. Der ergonomische Mehrkomponenten-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen verfügt über ein Schnellwechselfutter. Somit sind die Bits fest und wackelfrei mit dem Griff verbunden, dennoch einfach zu wechseln. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Nylon-Falttasche untergebracht.

Anwendung: Für den universellen Einsatz. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet.


Satzinhalt:
1 Kraftform-Plus-Griff mit Rapidaptor
1 Bit Schlitz 5,5 x 1 mm
3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
3 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3
4 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
5 Bits Innen-TORX© mit Bohrung T 10; 15; 20; 25; 30
Weitere Informationen:
Anzahl:
17-teilig
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5059295001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
335
€ 6,90*
ab € 43,06*
€ 57,98*
1 Tag
335
Frei Haus
ab € 42,24*
€ 58,00*
5 Tage
141
€ 5,99*
ab € 53,09*
€ 71,44*
1 Tag
141
€ 7,99*
ab € 60,11*
€ 77,39*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05051040001
ab € 45,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.