Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfmagnet D19,1xH12,7mm mit geteilter Haftfläche Haftkraft 19 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knopfmagnet D19,1xH12,7mm mit geteilter Haftfläche Haftkraft 19 N
Knopfmagnet D19,1xH12,7mm mit geteilter Haftfläche Haftkraft 19 N
Knopfmagnet D19,1xH12,7mm mit geteilter Haftfläche Haftkraft 19 N
Artikel-Nr.:
     1955B-2000279331
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     4000832266
EAN/GTIN:
     4030615900217
Suchbegriffe:
Knopf Magnet
Knopfmagnet
knopfmagnet
Knopfmagnet D19,1xH12,7mm m.geteilter Haftfläche Haftkraft 19 N Werkstoff: AINiCo 500 · mit geteilter Haftfläche und Durchgangsbohrung · zur Befestigung · max. Einsatztemperatur Magnet 450 °C, Lackierung 200 °C · Anwendung: Positionieren, Halten etc. Weitere technische Eigenschaften: · Bohrung: 4,8mm · Ausführung: mit geteilter Haftfläche · Höhe: 12,7mm
Weitere Informationen:
eClassID:
36129205
HerstellerNr:
4000832266
Werksnummer:
4000832266
Länge netto mm:
20,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
D19,1xH12,7mm
Produktart:
Knopfmagnet
Ausfuehrung:
Haftkraft 19 N
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,28*
€ 4,56*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,46*
€ 4,78*
8 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 5,22*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.