| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000832266 Herst.-Nr.: BM 90.021/C EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: AINiCo 500 · mit geteilter Haftfläche und Durchgangsbohrung · zur Befestigung · max. Einsatztemperatur Magnet 450 °C, Lackierung 200 °C · Anwendung: Positionieren, Halten etc.Weitere technische Eigenschaften:· Bohrung: 4,8mm· Ausführung: mit geteilter Haftfläche· Höhe: 12,7mm Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 19,1 mm | Werkstoffeignung Stahl: | N | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Werkstoffeignung Guss: | 19 N | Fassungsvermögen: | ZK00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haltemagnete, Knopfmagnete, Magnet, Magnetgreifer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,28* | € 4,54* | | | | Lager 5766 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 3,44* | € 4,77* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,37* | € 5,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|