Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX Nenn-D. 5,3 mm HSS-Co5 Zylinderschaft kurz


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX Nenn-D. 5,3 mm HSS-Co5 Zylinderschaft kurz
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX Nenn-D. 5,3 mm HSS-Co5 Zylinderschaft kurz
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX Nenn-D. 5,3 mm HSS-Co5 Zylinderschaft kurz
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX Nenn-D. 5,3 mm HSS-Co5 Zylinderschaft kurz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000285262
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860653
EAN/GTIN:
     4015448413172
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX D.5,3mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT HSS-Co5 · DIN 338 · Typ INOX · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum Bohren von rostfreien Stählen, legierten und unlegierten Stählen und Gussarten mit Festigkeiten über 800 N/mm² sowie Vergütungs- und Einsatzstähle Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,08mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
4000860653
Werksnummer:
4000860653
Länge netto mm:
85,00
Breite netto mm:
5,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,017000
Gewicht brutto Kg:
0,017000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 5,3 mm
Norm:
DIN 338
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Ausfuehrung:
kurz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,74*
€ 1,03*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,75*
€ 1,04*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,81*
€ 1,12*
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,87*
€ 1,26*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,92*
€ 1,28*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,87* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860652
ab € 0,76*
Ähnlich
PROMAT
4000860654
ab € 0,77*
Ähnlich
PROMAT
4000860655
ab € 0,77*
Ähnlich
PROMAT
4000860656
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000860657
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000860658
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000860659
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000860661
ab € 1,07*
Ähnlich
PROMAT
4000860660
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.