Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 5,7 mm HSS profilgeschliffen TiN Zylin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 5,7 mm HSS profilgeschliffen TiN Zylin
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 5,7 mm HSS profilgeschliffen TiN Zylin
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 5,7 mm HSS profilgeschliffen TiN Zylin
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 5,7 mm HSS profilgeschliffen TiN Zylin
Artikel-Nr.:
     1955B-2000286057
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862157
EAN/GTIN:
     4015448517764
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN 338 TypN D.5,7mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft kurz PROMAT HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · Kegelmantelanschliff · TiN-beschichtet · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss · mit KreuzanschliffWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,11mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
4000862157
Werksnummer:
4000862157
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
7,00
Höhe netto mm:
4,00
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,014000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 5,7 mm
Norm:
DIN 338
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Ausfuehrung:
profilgeschliffen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,04*
€ 1,52*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 1,11*
€ 1,53*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,18*
€ 1,70*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,23*
€ 1,75*
26 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862151
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000862152
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000862153
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000862154
ab € 0,93*
Ähnlich
PROMAT
4000862155
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000862156
ab € 1,01*
Ähnlich
PROMAT
4000862158
ab € 1,01*
Ähnlich
PROMAT
4000862159
ab € 1,05*
Ähnlich
PROMAT
4000862150
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.