Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 8,2 mm HSS profilgeschliffen TiN Zylin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 8,2 mm HSS profilgeschliffen TiN Zylin
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 8,2 mm HSS profilgeschliffen TiN Zylin
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 8,2 mm HSS profilgeschliffen TiN Zylin
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 8,2 mm HSS profilgeschliffen TiN Zylin
Artikel-Nr.:
     1955B-2000286082
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862182
EAN/GTIN:
     4015448518013
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN 338 TypN D.8,2mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft kurz PROMAT HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · Kegelmantelanschliff · TiN-beschichtet · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss · mit KreuzanschliffWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,16mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
4000862182
Werksnummer:
4000862182
Länge netto mm:
114,00
Breite netto mm:
9,00
Höhe netto mm:
7,00
Gewicht netto Kg:
0,035000
Gewicht brutto Kg:
0,035000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 8,2 mm
Norm:
DIN 338
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Ausfuehrung:
profilgeschliffen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 1,95*
€ 2,57*
3 Tage
36
10
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,58*
1 Tag
40
10
€ 6,80*
ab € 2,07*
€ 2,73*
1 Tag
28
10
€ 5,59*
ab € 2,11*
€ 2,79*
Lager 1955
40
10
€ 5,99*
ab € 2,24*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862181
ab € 1,87*
Ähnlich
PROMAT
4000862183
ab € 1,95*
Ähnlich
PROMAT
4000862184
ab € 1,95*
Ähnlich
PROMAT
4000862185
ab € 1,86*
Ähnlich
PROMAT
4000862186
ab € 2,33*
Ähnlich
PROMAT
4000862187
ab € 2,32*
Ähnlich
PROMAT
4000862188
ab € 2,32*
Ähnlich
PROMAT
4000862189
ab € 2,32*
Ähnlich
PROMAT
4000862180
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.