| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000864401 Herst.-Nr.: 40329500160000 EAN/GTIN: 4010159196284 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 240x95x95 MM | Gewicht: | 820 g | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | Nenn-Ø 80 mm Gesamtlänge 120 mm | Ausführung: | für Verteilerdosen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufnahmeschaft Lochsägen, Lochsägen Aufnahmeschaft, Diamantbohrkronen-Set, Diamant-Dosensenker, Dosensenker, Hammerbohrkrone, Hohlbohrkrone, Schlagbohrkrone, hohlbohrkrone sds plus 80 mm, diamantbohrkronen set, aufnahmeschaft lochsägen m16 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 57,44* | € 69,56* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,94* | € 71,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 58,30* | € 72,78* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 59,87* | € 72,93* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 61,37* | € 74,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 61,37* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|