Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000291742 Herst.-Nr.: 2808125 EAN/GTIN: 4060246016094 |
| |
|
| | |
| "Rohrbürste L.160mm D.25mm STA Besatz-L.100mm Einzelspirale OSBORN für Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Kondensatoren u. Siederohren · mit aufgepresstem Anschlussgewinde · Arbeitslänge 100 mm · Ausführung Einzelspirale (2-fach Drehdraht): flexibel, für leichte Reinigungsarbeiten Ausführung Doppelspirale (4-fach Drehdraht): für schwere Reinigungsarbeiten mit hohem Abtrag und hoher Standzeit Weitere technische Eigenschaften: · Gewinde: Aussen 1/2""" Weitere Informationen: | | eClassID: | 21011308 | HerstellerNr: | 2808125 | Werksnummer: | 4145050300 | Länge netto mm: | 160,00 | Breite netto mm: | 25,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,080000 | Gewicht brutto Kg: | 0,080000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Länge 160 mm Ø 25 mm | Produktart: | Rohrbürste | Ausfuehrung: | Besatzlänge 100 mm Einzelspirale |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 4,76* | € 6,74* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,79* | € 6,78* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,78* | € 6,82* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,11* | € 7,50* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,20* | € 7,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|